Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T 120

Č. pol.: 558256 120
(2,31 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,20 € / ks
    (2,31 € / 1 Metre)
  • Od 100 ks
    1,00 € / ks
    (1,92 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení ZK713T
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 12 mm
Dĺžka brúsneho pása 520 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558256 120
EAN/GTIN 4018875452219
Číslo výrobcu 738467

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.
T-tkanina (robustná a flexibilná) so špeciálnym ohybom na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov ocele a zliatinovej ocele, odliatkov, ako aj NE-kovov.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.