Elasto abrazívny čistič (SiC), Dĺžkaךírka: 115X60

Č. pol.: 557685 115X60
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Karbid kremníka
Stupeň jemnosti hrubý
Dĺžka 115 mm
Šírka 60 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Brúsny klát

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 557685 115X60
EAN/GTIN 4069515039963
Číslo výrobcu 557685 115X60
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Flexibilný ručný brúsny klát, s úplne prestúpeným elasticky viazaným brúsnym zrnom (vysoká životnosť, možné úplné vyčerpanie). Vďaka väzbe s otvorenými pórmi sa brúsne teliesko nikdy nezanáša. Vhodné na mokré a suché brúsenie. Vodotesné a odolné voči olejom.
Kvalitné vyhotovenie s brúsnym zrnom z čistého karbidu kremíka (SiC) a špeciálnym elastickým syntetickým materiálom.

Použitie:

Univerzálne na čistenie, leštenie, vyhladzovanie, matovanie a brúsenie všetkých materiálov.

Poznámka:

Voda, petrolej, pasty alebo podobné prísady zvyšujú účinok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka