Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador 150

Č. pol.: 557500 150
(13,91 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,89 € / ks
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • Od 50 ks
    0,74 € / ks
    (11,56 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 373 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Matador
Brusivo Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 150
Stupeň jemnosti stredný
Brúsny kotúč Šírka 280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Označenie výrobcu 911 C
Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557500 150
EAN/GTIN 4002748308772
Číslo výrobcu 130877

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným karbidom kremíka (SiC). Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Veľkosť listu 230×280 mm.

Použitie:

Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka