Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká 220

Č. pol.: 557490 220
Nastavte cenu 20 ks (1,55 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 220
Stupeň jemnosti superjemný
Šírka 98 mm
Výška 5 mm
Dĺžka 120 mm
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557490 220
EAN/GTIN 4062406156022

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Soft-Pad so štruktúrou penového materiálu, ktorá rozdeľuje tlak. Potiahnuté korundom (A).
S povrchovou vrstvou na 2 strane.
Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

  • Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.
  • Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.
  • Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.

Použitie:

Jemné brúsenie obrysov, hrán a na ťažko prístupných miestach, napr. príprava pred lakovaním, čistením. Mokré a suché brúsenie.