Vejárovitá brúsna kefa (A), Zrnitosť 120, ⌀ hlavyךírka hlavy: 40X20

Č. pol.: 554700 40X20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,97 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    4,98 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
794 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 120
⌀ hlavy 40 mm
Šírka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 12 000 min-1
maximálne otáčky 19 100 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 554700 40X20
EAN/GTIN 4045197241030
Číslo výrobcu 554700 40X20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Vejárovitý brúsny kotúč s viacnásobne drážkovanými lamelami. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.
Odporúča sa najmä na kontúrové brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka