Kotúč na hrubé čistenie (SiC) CRS

Č. pol.: 554050 CRS

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,21 € / ks
  • Od 20 ks
    3,51 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň jemnosti extra hrubý
Stupeň tvrdosti tvrdá
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 50,8 mm
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554050 CRS
EAN/GTIN 4062406300968

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.
Vysoká intenzita obrábania pre univerzálne cistiace práce.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.