Brúsny kotúč (ZA) 50

Č. pol.: 554018 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,16 € / ks
  • Od 50 ks
    0,96 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 244 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 50
⌀ kotúčov 50,8 mm
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554018 50
EAN/GTIN 4045197966124

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zirkónový korund (ZA) s najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.