Brúsna čiapočka (špeciálny korund), Zrnitosť 80, ⌀, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 0713G

Č. pol.: 553050 0713G
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,70 € / 1 ks
  • Od 100 ks
    0,57 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 764 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: G

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Tvar G
⌀ brúsnych čiapočiek 7 mm
Dĺžka brúsnych čiapočiek 13 mm
odporúčané otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Brúsna čiapočka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 553050 0713G
EAN/GTIN 4062406123048
Číslo výrobcu 553050 0713G
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka optimalizovanému spojeniu zŕn.
Špeciálny korund (A) s vrchným spojom na univerzálne použitie vo výrobe nástrojov a foriem.

Použitie:

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Poznámka:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka