Diamantové brúsne body galvanicky D126 6

Č. pol.: 552500 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 6 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552500 6
EAN/GTIN 4045197157003

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
15
Plast, sklolaminát
 
15
Kameň
 
15
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne brúsené polotovary s diamantovou vrstvou. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka galvanickej niklovej väzbe.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na jemné brúsenie otvorov, polomerov, kontúr, ako aj odhrotovanie a zrážanie hrán.
Pre tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK.
Odporúčaná obvodová rýchlosť: Diamant suchý 8 - 18 m/s, diamant mokrý 15 - 25 m/s.

Poznámka:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.
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
    ⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka