Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická 3

Č. pol.: 552330 3
(1946,20 € / 100 Gram)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty 3 µm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Farebný kód zelená
Obsah 5 g
Druh produktu Brúsna pasta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552330 3
EAN/GTIN 4045197283825

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
1
Oceľ < 55 HRC
 
1
Oceľ < 60 HRC
 
1
Oceľ < 67 HRC
 
1
Karbid volfrámu (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, sklolaminát
 
1
Kameň
 
1
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantová pasta bez silikónu v praktickej dávkovacej striekačke.
Vysoko koncentrované zrno z prírodného diamantu v 5 g striekačke na dosiahnutie rovnomernej hĺbky drsnosti na povrchu obrobku.

Použitie:

V každom pomere s alkoholom alebo vodou miešateľné spojivo zabezpečí optimálny brúsny film. Ľahké čistenie nástroja a obrobku vodou šetrné k životnému prostrediu a bez zvyškov.
Pre leštiace práce na tvrdenej oceli, tvrdom kove, keramike a kompozitných materiáloch.
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
    Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka