Plstený leštiaci vejár ⌀ stopky 6 mm, Typ: ZY2010

Č. pol.: 552213 ZY2010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,40 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,17 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti mäkká
⌀ hlavy 20 mm
Dĺžka hlavy 10 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 552213 ZY2010
EAN/GTIN 4045197723093
Číslo výrobcu 552213 ZY2010
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plsť usporiadaná do tvaru vejára okolo stopky.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram. Následné použitie stredne tvrdého a mäkkého prevedenia umožňuje vytvárať najjemnejšie zrkadlovo-lesklé povrchy.

Poznámka:

Plstené leštiace kotúče sa musia používať v spojení s brúsnymi a leštiacimi pastami, ako je č. 552250 / 555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 − 10 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka