Plstené leštiace teliesko ⌀ stopky 3 mm KE1012

Č. pol.: 552100 KE1012

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,71 € / ks
  • Od 10 ks
    3,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti stredný
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 12 mm
⌀ stopky 3 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť 5 m/s - 10 m/s
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552100 KE1012
EAN/GTIN 4045197803887

Popis

Prevedenie:

Plstené leštiace telieska s dlhou životnosťou so stredne tvrdou, obzvlášť foremne stabilnou plsťou.

Použitie:

Na predleštenie a leštenie do vysokého lesku predbrúsených povrchov s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

Poznámka:

Plstené leštiace valčeky sa musia používať v spojení s brúsnymi a leštiacimi pastami, ako napríklad č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 − 10 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka