{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Ozubenie Z FINE | |
| Ozubenie skratka | Z FINE | |
| Stupeň jemnosti ozubenia | velmi jemný | |
| Rezný materiál | HM | |
| Tvar | AS0613 | |
| Popis tvaru | valec s celným ozubením | |
| ⌀ hlavy | 6 mm | |
| Dĺžka hlavy | 13 mm | |
| Celková dĺžka | 43 mm | |
| ⌀ stopky | 3 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Číslo položky | 546840 AS0613 | |
| EAN/GTIN | 4045197726421 | |
| Číslo výrobcu | 546840 AS0613 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |