Technická fréza Z9 − veľmi hrubé (NK/Alu) F1225

Č. pol.: 543709 F1225
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z9
Ozubenie skratka Z9
Stupeň jemnosti ozubenia velmi hrubé (neželezné kovy/hliník)
Rezný materiál HM
Tvar F1225
Popis tvaru gulatý oblúk
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543709 F1225
EAN/GTIN 4045197522382

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 

Popis

Prevedenie:

Extra stabilná stopka s ⌀ 8 mm.
GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
Tvar gulatého oblúka (RBF).

Použitie:

Na frézovacie práce s najvyšším namáhaním.
Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka