{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ozubenie skratka | Z7 | |
| Druh ozubenia | krížové brity | |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
| Rezný materiál | HM TiAlN | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Tvar | A1020 | |
| Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
| ⌀ hlavy | 10 mm | |
| Dĺžka hlavy | 20 mm | |
| Celková dĺžka | 60 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Číslo položky | 540260 A1020 | |
| EAN/GTIN | 4027497035908 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |