Flexibilný diamantový leštiaci pilník CaraFin Diamant, Zrnitosť: D126

Č. pol.: 529115 D126
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Stupeň jemnosti Predleštenie
Šírka 14 mm
Dĺžka 165 mm
Druh produktu Diamantový pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 529115 D126
EAN/GTIN 4045197994653
Číslo výrobcu 529115 D126
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Leštiaci pilník s flexibilným kovovým telom. Horná strana je z elastického PU materiálu, na jednej strane je vrstva s diamantovým zrnom.
Velmi homogénny výbrus vdaka multikryštalickým diamantom.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Použitie:

Ideálne pre leštiace práce na konkávnych a konvexných povrchoch. Vhodné pre tvrdé materiály, ako napríklad tvrdý kov, liatina, kalená oceľ, keramika a farebné kovy.