Presný ryhovaný pilník stredný Dĺžka 180 mm 790

Č. pol.: 528300 790
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti stredný
Švajčiarsky sek 2
zodpovedá nemeckému seku 2
Počet sekov 25 cm
Prierez 8×4 mm
Celková dĺžka 180 mm
Druh produktu Presný ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 528300 790
EAN/GTIN 613548077054
Číslo výrobcu LR12790-2

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary švajčiarskych presných tvarových pilníkov sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka