Súprava presných pilníkov Habilis 5-dielne, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 215/00

Č. pol.: 527050 215/00
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zodpovedá nemeckému seku 1
Celková dĺžka 215 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 527050 215/00
EAN/GTIN 613548056325
Číslo výrobcu LH2630-00
Výrobca/zodpovedná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so silnou, kovanou 4-hranou, príp. 6-hranoustopkou a vystuženým prierezom. Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. Presné pilníky Habilis umožňujú vyšší pracovný tlak ako ihlové pilníky.

Rozsah dodávky:

Po 1 pilníku č. 527060 / 7070 veľ. 1, 3, 4, 5, 6 vrátane puzdra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky