Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou 100

Č. pol.: 515000 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez 10×4 mm
Dĺžka bez pántu 100 mm
Druh produktu Viacúčelový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 515000 100
EAN/GTIN 4009215169911

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Plochý pilník so špachtľovo tvarovanými pilovacími zubmi a širokými lámačmi triesok pre ľahký a silovo úsporný ťah pilníkom a veľmi vysoký výkon trieskového obrábania – bez zanášania priestorov na triesky – dobrý odvod triesok.
Ploché strany so špeciálnym sekom, z toho jedna strana s drážkou lámača triesok pre maximálny výkon pilníka. Zadná strana s prechádzajúcim sekom pre mimoriadne jemné obrábanie povrchov. Pilník s tupým výbehom.
Mini univerzálny pilník, ocelová rukovät potiahnutá PVC.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely