Trojhranné pilníky s 2-zložkovou rukoväťou GARANT 300

Č. pol.: 511201 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: C
  • Popis tvaru: plochý, tupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Druh seku Polvrstva
Tvar C
Popis tvaru plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania 3
Šírka 21 mm
Dĺžka bez pántu 300 mm
vrát. rukoväti držadla Áno
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511201 300
EAN/GTIN 4009215190649

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.
Pilník s narazenou, ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou pilníka, otvorom na zavesenie a praktickými farebnými úchytkami (červená, zelená, žltá) na individuálne označenie napr. veľkosti seku.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar C

Poznámka:

Pilník bez rukoväti dostupný pod č. 511200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely