Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm 1/7

Č. pol.: 494222 1/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 20 mm
efektívna pracovná dĺžka 7 mm
⌀ gúľ D 1 mm
⌀ stopky S 0,7 mm
Pripojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnosť 0,5 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494222 1/7
EAN/GTIN 2050000973475

Popis

Prevedenie:

Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka