M12FIW14-0 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: 4933464611
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464611
EAN/GTIN 4058546225568
Číslo výrobcu 4933464611
Číslo L L00800 505

Popis

Popis:

  • Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro lepší ovládání
  • Max. Utahovací moment 115 Nm
  • Max. Uvolňovací moment 136 Nm
  • 1/4 čtvercový pohon s pojistným kroužkem
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Monitorování jednoho článku optimalizuje životnost nástroje a zajišťuje dlouhou životnost baterie
  • Celková délka 129,5 mm umožňuje lepší přístup do těžko přístupných míst
  • DRIVE CONTROL® se 4 nastaveními spínače
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1300/1900/3200/3200
  • Max. Točivý moment [Nm]: 136
  • max. průměr šroubu: 12
  • max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1300
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1900
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1900
  • max: 3200
  • max. volnoběžné otáčky (4. převodový stupeň): 3200
  • max: 3200
  • Max. Průměr šroubu: M12
  • min. otáčky úderu: 1300
  • Varianta výrobku: M12 FIW14-0
  • otáčky úderu [min_1]: 1300/2000/4300
  • napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Príslušenstvo