Prevedenie:
Vďaka rúrkam z ušľachtilej ocele a vysoko kvalitnej optike je obzvlášť vhodný pre drsné priemyselné prostredie. Kovové telo a špeciálny sklenený uzáver robia endoskop extrémne odolným voči poškodeniu a opotrebovaniu a zaisťujú optimálnu ochranu optiky. Systém tyčových šošoviek spoľahlivo poskytuje jasné, ostré a výkonné obrazy a presviedča maximálnou ostrosťou obrazu až do okrajovej oblasti s najväčším možným otváracím uhlom obrazu. Smery pohľadu 0° – 120° a uhly otvorenia až 0° – 105° pre rôzne použitia.
Výhoda:
- Optimálna kvalita obrazu – jasný, ostrý, výkonný.
- Verná farebná reprodukcia obrazu.
- Zabudovaný svetlovod zo sklenených vlákien
- Odolnosť voči tlaku do +5 bar (vo vzduchu).
- Najvyššia zaťažiteľnosť vďaka kovovým násadách.
- Odolnosť voči olejom, palivám a rozpúšťadlám.
- Teplotná odolnosť do 150 °C (a viac).
- K dispozícii v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.
- Malý priemer na prezeranie malých obrobkov a prístupov.
Zvláštní příslušenství:
LED svetelné zdroje, objektív, HD kamera, ochranný hriadeľ.
Poznámka:
Ďalšie sondy so smerom pohľadu 0° – 120° a otváracím uhlom obrazu 65° – 105° sú dostupné na vyžiadanie. K dispozícii sú aj vyhotovenia s otočným optickým hriadeľom o 340°.