Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Flexibilný mikroendoskop 1000

Č. pol.: 492754 1000

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer pohľadu 0 Stupeň
Uhol otvorenia 85 Stupeň
⌀ sondy 1,4 mm
Pracovná dĺžka (bez objektívu) 1 000 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492754 1000
Číslo výrobcu MO.141000.0085

Popis

Prevedenie:

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.
Malý priemer a pružná konštrukcia zo sklených vlákien na meranie najjemnejších obrobkov.

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

Poznámka:

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.