Textilná lupa powerlux 7/8000

Č. pol.: 490820 7/8000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh šošovky asférická
Osvetlenie SMD-LED
⌀ šošovky 54 mm
Zväčšenie (x-násobne) 7
Teplota farby cca 8000 (studená biela) K
Balenie Držiak puzdra z tvrdenej peny
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Druh produktu Ručná svetelná lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490820 7/8000
EAN/GTIN 4048347290964
Číslo výrobcu 158628 POWERLUX 7X / 8000K

Popis

Prevedenie:

  • Vysoké zväčšenie 20 dpt/5× pri veľkom zornom poli.
  • Najlepšia zobrazovacia kvalita vďaka asférickej, nerozbitnej umelohmotnej šošovke (PXM®), potiahnuté s cera-tec®.
  • Optimálne osvetlenie bez vrhania tieňov vďaka 2 protiľahlým SMD LED.
  • Tlačidlo Softtouch na ZAP./VYP., zreteľné spätné hlásenie spínania, ľahké ovládanie.
  • Automatické vypínanie: svetlo sa automaticky vypne po 30 minútach.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6 a puzdra z tvrdej peny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely