Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g 12X1,5

Č. pol.: 486110 12X1,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,60 € PU (ks)
  • 42,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6g
Druh závitu MF
Závit M12
Stúpanie závitov 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486110 12X1,5
EAN/GTIN 2050001035622

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.
Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.
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
    M × stúpanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka