Závit Medzný kaliber M27

Č. pol.: 486000 M27

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,60 € PU (ks)
  • 52,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole H
Tolerančná trieda 6H
Druh závitu M
Závit M27
Stúpanie závitov 3 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486000 M27
EAN/GTIN 2050001691040

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.
Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R). Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.
Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka