Sada na ochranu přístrojové desky ∙ s rukojetí

Č. pol.: 4852/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4852/4
EAN/GTIN 4000896210114
Číslo výrobcu 4852/4

Popis

Popis:

Použití:
Ochrana před poškozením přístrojové desky, vnitřních obložení a stropu vozu při demontáži skel
  • Světle modrý odstín upozorní na znečištění jednotlivých ochranných tabulí rychleji než běžné šedé ochranné tabule a zabrání znečištění interiéru
  • Čistá, profesionální práce
  • Robustní plast
  • Obsah:
    Ochranná tabule, zahnutá, 270 x 200 mm
    Ochranná tabule, zahnutá, 450 x 300 mm
    Ochranná tabule, rovná, 270 x 200 mm
    Ochranná tabule, rovná, 450 x 300 mm
  • Počet ks nářadí: 4