Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou F

Č. pol.: 484411 F

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 15,55 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1938-1; DIN 7164
Menovitý rozmer 21,001 mm - 25,999 mm
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Hodnota tolerancie -3,3 mm - 1,65 mm
Kvalita 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484411 F
EAN/GTIN 2050001956743

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Pre rozmerový medzistupeň alebo číselnú toleranciu.
Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou, napr. 484411 veľ. 41,04 +0,01/-0,02.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN 1938-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999