Medzný kalibračný tŕň Tvrdý chróm H7 18

Č. pol.: 484040 18

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,30 € PU (ks)
  • 20,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer 18 mm
Kvalita 7
Tolerančné pole H
Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484040 18
EAN/GTIN 2050001675071

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Dobrá strana s meracími plochami z tvrdého chrómu. Tým cca 8-násobne vyššia životnosť.

Norma:

Tolerancia a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.
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
    Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka