Súprava kontrolných kolíkov v drevenom púzdre Trieda tolerancie 2, Typ: 41

Č. pol.: 483810 41
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 497,00 € PU (ks)
  • 169,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2269
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Rozsah nominálnych veľkostí 1 mm - 5 mm
Tolerančná trieda 2
Stúpanie 0,1 mm
Tvrdosť 60 ± 2 HRC
Materiál Kalibračná oceľ
Počet skúšobných kolíkov 41
Balenie stabilný box
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483810 41
EAN/GTIN 2050001046727
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označkovanými vývrtmi (od 1,5 mm ⌀ sú skúšobné kolíky takisto označkované priamo). Dĺžka kontrolných kolíkov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, nad tým 70 mm. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na oboch stranách s fazetkou, od ⌀ 2,5 mm na jednej strane s fazetkou.
Trieda tolerancie 2: ⌀ kolíka ±0,002 mm.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvŕtavačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka