Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1 22

Č. pol.: 481060 22

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 7,70 € PU (ks)
  • 23,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 22 mm
Tolerančná trieda 1
Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481060 22
EAN/GTIN 4045197154637

Popis

Prevedenie:

Z vysokočistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2). Ostatné prevedenie ako č. 481250.
Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.
Veľ. 0,5 až 10 − prierez = 30×9 mm.
Veľ. 11 až 500 − prierez = 35×9 mm.
  • Trieda tolerancie 1 ako pracovný a nastavovací rozmer na výrobu a kontrolu porovnávacích kalibrov.

Z veľmi čistého priemyselného keramického materiálu (oxid zirkoničitý ZrO2).

Výhoda:

Ideálne na každodenné používanie vo výrobe:
  • Nehrdzavejúce.
  • Odmastenie pred použitím odpadá.
  • Odmastenie po použití odpadá.
  • Necitlivé voči nárazom a úderom.
  • Dvakrát tak tvrdé ako oceľ.
  • 10-krát vyššia odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Vysoká odolnosť voči lúhom, kyselinám, oleju a brúsnej vode.
  • Antimagnetické.
  • Žiadne zváranie zastudena.
  • Nízka tepelná vodivosť.

Poznámka:

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka