Kompaktní váha typ EMB 2000

Č. pol.: 479450 2000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 81,40 € PU (ks)
  • 76,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 g - 2 000 g
Odčítanie 0,01 g
Označenie výrobcu EMB
Rozmery Vážiaca doska ⌀ 150
Šírka 170 mm
Hĺbka 244 mm
Výška 39 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Hmotnosť netto 0,9 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479450 2000
EAN/GTIN 4045761111363
Číslo výrobcu EMB 2000-2

Popis

Prevedenie:

Jednoduchá kompaktná váha, mimoriadne ľahká.
Extrémne jednoduché ovládanie pomocou 2 tlačidiel.
  • Funkcia tarovania (funkcia pridanej hmotnosti) pre ľahké vynulovanie displeja.
  • Prevádzka na batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.
  • Pripojenie je možné cez sieťový adaptér.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie c. 081561 vel. 6LR61.
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
    maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka