{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,1 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478505 0,1 | |
EAN/GTIN | 2050001054838 | |
Číslo výrobcu | 913 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,1 | 0,1 |
Najväčšia prípustná chyba | ±4 | ±4 |
Rolka Šírka | 12,7 | 12,7 |
Rolka Dĺžka | 5 | 5 |
Materiál | nehrdzavejúce | nehrdzavejúce |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |
Tolerancia | T3 | T3 |