Multimeter 179

Č. pol.: 473322 179
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 70,00 € PU (ks)
  • 93,60 € PU (ks)
  • 104,00 € PU (ks)
  • 78,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 6 000
Displej s podsvietením áno
Základná presnosť 0,09 %
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Merací proces TRUE RMS
Striedavé napätie AC 0,1 mV − 1000 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV − 1000 V
Striedavý prúd AC 0,1 mA − 10 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 mA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacita 1 nF − 10 mF
Frekvencia 0,01 Hz − 100 kHz
Teplota -40 °C - 400 °C
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473322 179
EAN/GTIN 095969095860
Číslo výrobcu B682633

Popis

Prevedenie:

Ergonomický plastový plášť s integrovaným puzdrom. Veľký LCD displej pre dobrú čitateľnosť. Spoľahlivé a jednoduché použitie – Varovanie, ak sú meracie vedenia nesprávne pripojené.
Špičkové meracie zariadenia na vyhľadávanie porúch elektrických a elektronických systémov pre profesionálnych technikov. Robustné, spoľahlivé a presné.
Prídavné podsvietenie LED a meranie teploty.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje pre široké spektrum použitia, maximálnu bezpečnosť a ďalšie doplnkové funkcie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie 081561 6LR61, testovacích káblov a odnímateľných izolačných krytov.
Vrátane snímaca teploty.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka