Krížová vodováha 60

Č. pol.: 467496 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet upevňovacích otvorov 2
Dĺžka 60 mm
Šírka 45 mm
Výška 10 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467496 60
EAN/GTIN 4007368093497

Popis

Prevedenie:

Krížová vodováha na súčasné orovnávanie dvoch horizontálnych rovín. Stabilné plastové teleso s dvomi upevňovacími otvormi.