Hliníková rovná hrana 3000

Č. pol.: 467466 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
Dĺžka 3 000 mm
Šírka 18 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467466 3000
EAN/GTIN 4007368895305
Číslo výrobcu 0

Popis

Prevedenie:

Hliníkový profil s 2 rúčkami a po jednej vertikálnej a horizontálnej libele.

Poznámka:

Cena vrátane nákladov na prepravu.