Presné oceľové pravítko nehrdzavejúca, matovaná 3000

Č. pol.: 461600 3000
(39,40 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 181,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: EG II
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Najväčšia prípustná chyba 0,9 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 3 000 mm
Prierez Šírka 30 mm
Prierez Hrúbka 1 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461600 3000
EAN/GTIN 4045197234841

Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejúcej špeciálnej ocele na hodinové perá s brúsenými meracími hranami. Široké vyhotovenie. Horná a dolná hrana s mm členením. Veľmi dobrá čitateľnosť vďaka matnému povrchu a ostrému zobrazeniu členenia.
Členenie elektrolyticky leptané. Povrch antireflexne matovaný.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka