Vlasové pravítko nerezové v puzdre 200

Č. pol.: 460095 200
(234,80 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 14,30 € PU (ks)
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 874
  • Balenie: Puzdro

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Tolerancia rovnosti meracej hrany 0,003 mm
Materiál nehrdzavejúca oceľ
Povrch Úkos nehrdzavejúca, matovaná
Dĺžka 200 mm
Balenie Puzdro
Druh produktu Nožové pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 460095 200
EAN/GTIN 4045197444301

Popis

Prevedenie:

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.
Z nehrdzavejúcej ocele. Obe fazety sú matované bez odleskov.

Poznámka:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia ±15° k rovine symetrie.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka