Rovná tvrdokovová rysovacia ihla s klipom a ochranným krytom, Typ: HM

Č. pol.: 458760 HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
654 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 135 mm
Druh produktu Rysovacia ihla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 458760 HM
EAN/GTIN 7610733087976
Číslo výrobcu 704.K 4-20

Popis

Prevedenie:

Krátka rovná čepeľ s hrotom zo spekaného karbidu. Rukoväť z plastu odolného voči nárazom so sponou a ochranným uzáverom, stopka s ⌀ 4 mm.

Použitie:

Obzvlášť vhodné na rysovanie extra trvrdých materiálov.