Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00 75X50

Č. pol.: 450010 75X50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,90 € PU (ks)
  • 16,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlosť 0,003 mm
Dĺžka dlhého ramena 75 mm
Dĺžka krátkeho ramena 50 mm
Prierez ramena 15×4 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Vlasový uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450010 75X50
EAN/GTIN 4045197443946

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kužeľovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene.
Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.