Pár priziem 100X47

Č. pol.: 446650 100X47
Nastavte cenu 2 ks (124,55 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 5 mm - 55 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 100 mm
Šírka 47 mm
Výška 40 mm
Hmotnosť na kus 1,1 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446650 100X47
EAN/GTIN 4045197204967

Popis

Prevedenie:

Presné vyhotovenie, z kalenej ocele. Jemne brúsené v pároch, uhol prizmy 90°. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,004 mm.