Magnetický merací statív s jemným nastavením na stĺpiku 600

Č. pol.: 441180 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 580 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L1 287 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 223 mm
Pripojovací závit dole M10×1,25
Priľnavosť 1 300 N
maximálne zaťaženie 14 kg
Dĺžka magnetického podstavca 117 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441180 600
EAN/GTIN 4045197713315

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.
Štandardný držiak číselníka na upnutie stopky ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm a držiaci hranol, jemné nastavenie na držiaku číselníka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely