Páčkový úchylkomer s vodorovným číselníkom, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm 0,4/28

Č. pol.: 436355 0,4/28

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 25,30 € PU (ks)
  • 20,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 2270
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah merania na smer 0,4 mm
Odčítanie 0,01 mm
Rozpätie odchýlky fe 10 µm
Celkové rozpätie odchýlka fges 13 µm
Rozpätie chyby v reverzibilite fu 3 µm
⌀ meracej guľôčky 2 mm
Rozsah natočenia 2×110 Stupeň
Dĺžka ramena sondy 14,5 mm
Meracia sila 0,2 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 28 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 436355 0,4/28
EAN/GTIN 4059192013196
Číslo výrobcu 4302200

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Pákové meradlá s horizontálnymi hodinami.
Mahr − Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.
Odcítanie 1/100 mm.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradní díl:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Poznámka:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 − rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm. Odčítanie 0,002/0,001 − rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely