Presný odchýlkomer, ± rozsah merania / odčítanie: 50/1

Č. pol.: 434680 50/1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 34,10 € PU (ks)
  • 21,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

± rozsah merania / odčítanie (µm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka krytu 24,5 mm
Označenie výrobcu Sensikator
Celková dĺžka 105 mm
Balenie debna/prepravka/box
Celková šírka 66 mm
Celková výška 24,5 mm
Materiál krytu plastu
Ukazovateľ analógové
Rozsah merania min. -0,05 mm
Rozsah merania max. 0,05 mm
Meracia sila min. 0,112 N
Meracia sila max. 0,168 N
Voľný zdvih 2,5 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,002 mm
Priemer upínacej stopky 8 mm
Tolerancia upínacej stopky h6
Norma DIN 879
Skúšobný protokol áno
Vlastnosť odchýlkomera chránené proti nárazom
Hodnota dielika stupnice 0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,1 mm
Otočný ciferník nie
Prestaviteľné tolerančné značky áno
Jednotka odčítania milimeter
Odčítanie, milimeter 0,001 mm
Možnosť kalibrácie Áno
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu presný odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434680 50/1
EAN/GTIN 4031452301502
Výrobca/zodpovedná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Prevedenie:

Presný odchýlkomer Sensikator s meracou silou 0,14 N (± 20 %).
  • Jednoduché a bezpečné presné nastavenie pomocou nastavovacieho gombíka v hornej časti krytu.
  • Silné zníženie zotrvačnosti vďaka jemnému sklenenému ukazovateľu.
  • Zníženie rizika poškodenia vďaka účinnej ochrane proti nárazom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky