Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 1/58

Č. pol.: 433405 1/58
Zľava
99,64 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 25,40 € PU (ks)
  • 19,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 1 mm
Hodnota stupnice 0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,2 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 5 µm
Meracia sila 0,9 N - 1,5 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 433405 1/58
EAN/GTIN 4946368842028
Číslo výrobcu 2109AB-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Veľmi presné vyhotovenie.
Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú vložené v drahokame.
Centrálna ručička na odčítanie 1/1 000-mm.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.
Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.