Presný úchylkomer chránené proti nárazom 5/58

Č. pol.: 433400 5/58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,30 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 5 mm
Hodnota stupnice 0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,2 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 10 µm
Meracia sila 1,5 N - 2 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 433400 5/58
EAN/GTIN 4031452100563
Číslo výrobcu 10056

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Veľmi presné vyhotovenie.
Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú vložené v drahokame.
Centrálna ručička na odčítanie 1/1 000-mm.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.
Vysoko kvalitná ochrana proti nárazom pre obzvlášť dlhú životnosť.
Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely