Presný malý úchylkomer 3/32

Č. pol.: 432500 3/32

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,90 € PU (ks)
  • 13,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 3 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,5 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 10 µm
Meracia sila 0,8 N - 1,2 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 32 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432500 3/32
EAN/GTIN 4031452100136
Číslo výrobcu 10013

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely