Bezpečnostný úchylkomer 0,8/58

Č. pol.: 432405 0,8/58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 13,15 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 0,8 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 7 µm
Meracia sila 0,8 N - 1,2 N
Voľný zdvih 7 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432405 0,8/58
EAN/GTIN 2050001741073

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, bezpečnostné odchýlkomery, chránené proti nárazom s voľným zdvihom. Mimoriadne ľahká, robustná konštrukcia s ochranou proti prachu. ⌀ upínacej stopky 8 mm h6.
Maximálna presnosť vďaka kombinovaného prenosu ozubené koleso-páka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely