Číselník 30/58

Č. pol.: 431896 30/58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,00 € PU (ks)
  • 23,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 30 mm
Hodnota stupnice 0,1 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 10 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 50 µm
Meracia sila 0,8 N - 1,3 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431896 30/58
EAN/GTIN 4031452100648
Číslo výrobcu 10064

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Robustné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Pomocná lineárna stupnica na zistenie poctu otácok.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely